{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Powierzchnia | hartowana | |
| Rodzaj produktu | Podkładki kuliste | |
| Średnica zewnętrzna d2 | 56 mm | |
| Min. średnica wewnętrzna d1 | 31 mm | |
| Grubość s | 11,2 mm | |
| Materiał | z tworzywa sztucznego | |
| Masa | 87 g |
| Numer artykułu | 81802 | |
| EAN / GTIN | 4020772081805 | |
| Numer producenta | 81802 | |
| Numer L | L30120 44 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |