{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Oberfläche | gehärtet | |
| Produktart | Kugelscheibe | |
| Durchmesser außen d2 | 56 mm | |
| Durchmesser innen min. d1 | 31 mm | |
| Stärke s | 11,2 mm | |
| Material | Kunststoff | |
| Gewicht | 87 g |
| Artikelnummer | 81802 | |
| EAN / GTIN | 4020772081805 | |
| Herstellernummer | 81802 | |
| L-Nummer | L30120 44 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |