{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Suprafaţă | călit | |
| Tip produs | Şaibă sferică | |
| Diametru exterior d2 | 56 mm | |
| Diametru interior min. d1 | 31 mm | |
| Concentrație s | 11,2 mm | |
| Material | plastic | |
| Greutate | 87 g |
| Cod articol | 81802 | |
| EAN / GTIN | 4020772081805 | |
| Număr producător | 81802 | |
| L-Număr | L30120 44 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |