Rondelles à billes

Réf.: 81802
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Surface trempage
Type de produit rondelles
Diamètre extérieur d2 56 mm
Diamètre intérieur min. d1 31 mm
Epaisseur s 11,2 mm
Matériau plastique
Poids 87 g

Identification et classification

Référence article 81802
EAN / GTIN 4020772081805
Réf. fabricant 81802
Article hors catalogue L30120 44
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Rondelles à billes, cémentées.

Caractéristique(s):

  • Réf.: M30
  • D1: 31
  • D3: 56
  • H2: 11,2
  • R: 41
  • UE: -
  • Poids: 87 g