Podložke s kroglicami

Št. art.: 81802
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Velikost vijakov M30
Površina kaljeno
Vrsta izdelka krogelne podložke
Zunanji premer d2 56 mm
Notranji premer, min. d1 31 mm
Debelina s 11,2 mm
Material umetne mase
Masa 87 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 81802
EAN/GTIN 4020772081805
Številka proizvajalca 81802
L-število L30120 44
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Podložke s kroglicami, utrjene.

Lastnosti:

  • Velikost: M30
  • D1: 31
  • D3: 56
  • H2: 11,2
  • R: 41
  • V: -
  • Masa: 87 g