Arandelas de bolas

Número de artículo: 81802
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Superficie material endurecido
Tipo de producto Arandela esférica
Diámetro exterior d2 56 mm
Diámetro interior mín. d1 31 mm
Espesor s 11,2 mm
Material plástico
Peso 87 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 81802
EAN / GTIN 4020772081805
Número del fabricante 81802
Número L L30120 44
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Arandelas de bolas endurecidas.

Característica:

  • Tamaño: M30
  • D1: 31
  • D3: 56
  • H2: 11,2
  • R: 41
  • V: -
  • peso: 87 g