{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Grootte schroeven | M30 | |
| Oppervlak | gehard | |
| Producttype | kogelschijf | |
| Buitendiameter | 56 mm | |
| Binnendiameter min. d1 | 31 mm | |
| Dikte | 11,2 mm | |
| Materiaal | kunststof | |
| Gewicht | 87 g |
| Artikelnummer | 81802 | |
| EAN/GTIN | 4020772081805 | |
| Nummer fabrikant | 81802 | |
| L-nummer | L30120 44 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |