Rondelle a sfera

Codice art.: 81802
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Superficie es. temprata
Tipo di prodotto Rondella a sede sferica
Diametro esterno d2 56 mm
Diametro interno min. d1 31 mm
Spessore s 11,2 mm
Materiale plastica
Peso 87 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 81802
EAN / GTIN 4020772081805
Codice del produttore 81802
Numero-L L30120 44
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Rondelle a sfera, cementate.

Proprietà:

  • Dimensione: M30
  • D1: 31
  • D3: 56
  • H2: 11,2
  • R: 41
  • VE: -
  • peso: 87 g