Kulové podložky

Artiklové číslo: 81802
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povrch kalené
Druh produktu Kulová podložka
Průměr vnější d2 56 mm
Průměr vnitřní min. d1 31 mm
Tloušťka s 11,2 mm
Materiál plast
Hmotnost 87 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 81802
EAN / GTIN 4020772081805
Číslo výrobce 81802
L-číslo L30120 44
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Kulové podložky, kalené v pouzdře.

Charakteristika:

  • Velikost: M30
  • D1: 31
  • D3: 56
  • H2: 11,2
  • R: 41
  • VE: -
  • Hmotnost: 87 g