{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Størrelse, skruer | M30 | |
| Overflade | hærdet | |
| Produkttype | kugleskive | |
| Diameter, udvendig d2 | 56 mm | |
| Diameter indvendig, min. d1 | 31 mm | |
| Tykkelse s | 11,2 mm | |
| Materiale | kunststof | |
| Vægt | 87 g |
| Artikelnummer | 81802 | |
| EAN/GTIN | 4020772081805 | |
| Producentnummer | 81802 | |
| L-nummer | L30120 44 | |
| Producent/ansvarlig person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |