Zestaw kleszczy do instalacji sanitarnych Joker 6006, samoczynnie regulujące się, liczba części: 2

Nr art.: 813765 2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
36 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba części Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 2 szt.
Seria Joker
Oznaczenie producenta Zangenschlüssel-Satz Joker 6006
Opakowanie torba
Z funkcją grzechotki tak
Liczba narzędzi 2
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał stal chromowo-molibdenowa
Powierzchnia chromowanie na matowo
Długość całkowita L 161 mm; 239,4 mm
Zestaw tak
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 813765 2
EAN / GTIN 4013288233301
Numer producenta 05020340001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

  • Obejmuje wszystkie wymiary metryczne i calowe w danym obszarze zastosowania.
  • Automatyczne i płynne chwytanie śrub i nakrętek sześciokątnych.
  • Szybkie i ciągłe przykręcanie bez zdejmowania klucza dzięki mechanicznej funkcji grzechotki.
  • Mechanizm dźwigniowy działający podczas chwytania zapobiega ześlizgiwaniu się i uszkodzeniom.
  • Wyjątkowo mały kąt pracy wynoszący zaledwie 30° dzięki zamieszczeniu pryzm w szczękach.
  • Klucz płaski samonastawny.
  • Prowadzone równolegle, gładkie szczęki.

Materiał:

Stal chrom-wanad, chromowana matowo.

W dostawie:

Po 1 szt. kleszczy do instalacji sanitarnych nr 813760: Rozm. XS/S; M/L
Przechowywanie w: składanym pokrowcu tekstylnym