Garnitura cevnih klešč Joker 6006, samonastavljivi, Število delov: 2

Št. art.: 813765 2
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število delov Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število orodij 2 kos
Oznaka proizvajalca Joker 6006
Embalaža torbica
Barva črna; srebro
S funkcijo raglje da
Minimalni delovni kot 30
Obrnljive čeljusti Ne
S skaliranjem Ne
Minimalni zev ključa 7 mm
Maksimalni zev ključa 19 mm
Število orodij 2
Značilnosti ročaja blaži drsenje; ergonomično
Vrsta izdelka viličasti ključ s polžem
Material krommolibdenovo jeklo
Površina mat kromirano
Skupna dolžina 161 mm; 239,4 mm
Garnitura da
Pogon ročaj
Pogon za vijake z zunanjim šestkotnikom
Vsebina garnitura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 813765 2
EAN/GTIN 4013288233301
Številka proizvajalca 05020340001
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

  • Zajema vse metrične in imperialne dimenzije v posameznem območju uporabe.
  • Samodejno in brezstopenjsko prijemanje šestrobih vijakov in matic.
  • Hitro in neprekinjeno vijačenje brez snemanja ključa zaradi mehanske funkcije raglje.
  • Vzvodni mehanizem pri prijemanju preprečuje zdrse in poškodbe.
  • Posebej majhen kot vrtenja nazaj samo 30° z namestitvijo v prizmah za širino kotov v čeljusti.
  • Samonastavljivi viličasti ključ.
  • Vzporedne, gladke prijemalne čeljusti.

Material:

Krom molibdenovo jeklo, mat kromirani.

Obseg dobave:

Po 1 cevne klešče art. 813760: Vel. XS/S; M/L
Shranjevanje v: Tekstilna zložljiva torbica