{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal dele | 2 stk. | |
| Producentbetegnelse | Joker 6006 | |
| Emballage | Taske | |
| Farve | sort; sølvfarvet | |
| Med skraldefunktion | ja | |
| Min. arbejdsvinkel | 30 | |
| Vendebakker | nej | |
| Med skalering | nej | |
| Min. nøglevidde | 7 mm | |
| Maks. nøglevidde | 19 mm | |
| Grebsegenskaber | ergonomisk; skridsikker | |
| Produkttype | skiftenøgle | |
| Materiale | krom-mylobdæn-stål | |
| Overflade | matforkromet | |
| Samlet længde L | 161 mm; 239,4 mm | |
| Drev | greb | |
| Udgang | til skruer med udvendig sekskant | |
| Indhold | set |
| Artikelnummer | 813765 2 | |
| EAN/GTIN | 4013288233301 | |
| Producentnummer | 05020340001 | |
| Producent/ansvarlig person | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |