Sada klešťových klíčů, Joker 6006, samonastavovací, Počet přepážek: 2

Artiklové číslo: 813765 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet přepážek Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 2 ks
Řada Joker
Označení výrobce Zangenschlüssel-Satz Joker 6006
Obal brašna
S funkcí ráčny ano
Počet kusů nářadí 2
Vlastnosti rukojeti Ergonomické
Druh produktu Klíče
Materiál chrom-molybdenová ocel
Povrch matně chromované
Celková délka L 161 mm; 239,4 mm
Set / sada ano
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 813765 2
EAN / GTIN 4013288233301
Číslo výrobce 05020340001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

  • Pokrývá všechny rozměry uváděné v metrických a imperiálních jednotkách v příslušné oblasti použití.
  • Automatické a plynulé uchopení šestihranných šroubů a matic.
  • Díky mechanické funkci ráčny rychlé a průběžné sešroubování bez odsazení klíče.
  • Pákový mechanismus u podavačů brání skluzu a poškození.
  • Obzvláště malý úhel zpětného výkyvu jen 30° díky nasazení v prizmatech rohové šířky v čelisti.
  • Samonastavovací otevřený klíč.
  • Rovnoběžně vedené, hladké čelisti.

Materiál:

Chrommolybdenová ocel, matně chromovaná.

Rozsah dodávky:

Po 1 klešťovém klíči č. 813760: Vel. XS/S; M/L
Uložení v: textilní skládací taška