Set de chei tip cleşte Joker 6006, Cu autoreglare, Număr de piese: 2

Cod articol.: 813765 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de piese Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese
2 buc.
Serie
Joker
Denumirea producătorului
Zangenschlüssel-Satz Joker 6006
Ambalaj
husă
Cu funcţie de clichet
da
Număr de unelte
2
Proprietăți mâner
Ergonomic
Tip produs
Cheie reglabilă
Material
oţel crom-molibden
Suprafaţă
mat cromat
Lungimea totală L
161 mm; 239,4 mm
Set/ garnitură
da
Acţionare
Mâner
Portanţă
Pentru șuruburi hexagonale externe
Cuprins
Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 813765 2
EAN / GTIN 4013288233301
Număr producător 05020340001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

  • Pentru toate dimensiunile metrice și imperiale din zona de aplicare respectivă.
  • Prindere automată și fără trepte a șuruburilor și piulițelor hexagonale.
  • Înşurubare rapidă şi completă fără ridicarea cheii datorită funcţiei mecanice de clichet.
  • Mecanismul de ridicare la prindere evită alunecarea şi distrugerile.
  • Unghi de pivotare înapoi extrem de mic de doar 30° datorită prinderii cu prismele unghiulare ale fălcilor.
  • Cheie deschisă cu ajustare automată.
  • Fălci de prindere paralele, netede.

Material:

Oţel crom-molibden, cromat mat.

Livrare:

Câte 1 cheie tip cleşte Cod 813760: Ref. XS/S; M/L
Păstrare în: Trusă pliabilă din material textil