{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Número de piezas | 2 ud. | |
| Serie | Joker | |
| Denominación del fabricante | Zangenschlüssel-Satz Joker 6006 | |
| Embalaje | Bolsa | |
| Con función de carraca | sí | |
| Cantidad de herramientas | 2 | |
| Características del mango | Forma ergonómica | |
| Tipo de producto | Llave | |
| Material | acero al cromo molibdeno | |
| Superficie | aplicación mate cromada | |
| Longitud total L | 161 mm; 239,4 mm | |
| Juego | sí | |
| Accionamiento | Mango | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales externos | |
| Contenido | Juego / surtido |
| Número de artículo | 813765 2 | |
| EAN / GTIN | 4013288233301 | |
| Número del fabricante | 05020340001 | |
| Fabricante/responsable | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |