{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Teile | 2 St. | |
| Serie | Joker | |
| Herstellerbezeichnung | Zangenschlüssel-Satz Joker 6006 | |
| Verpackung | Tasche | |
| mit Ratschenfunktion | ja | |
| Anzahl Werkzeuge | 2 | |
| Eigenschaften Griff | ergonomisch | |
| Produktart | Schraubenschlüssel | |
| Material | Chrom-Molybdän-Stahl | |
| Oberfläche | matt verchromt | |
| Länge gesamt L | 161 mm; 239,4 mm | |
| Set/ Satz | ja | |
| Antrieb | Griff | |
| Abtrieb | für Außen-Sechskant | |
| Inhalt | Satz / Sortiment |
| Artikelnummer | 813765 2 | |
| EAN / GTIN | 4013288233301 | |
| Herstellernummer | 05020340001 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |