{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Detalių skaičius | 2 vnt. | |
| Serija | Joker | |
| Gamintojo pavadinimas | Zangenschlüssel-Satz Joker 6006 | |
| Pakuotė | krepšys | |
| Su terkšlės funkcija | taip | |
| Įrankių skaičius | 2 | |
| Rankenos savybės | ergonomišk. | |
| Produkto rūšis | veržliarakčiai | |
| Medžiaga | chromo molibdeno plienas | |
| Paviršius | matinis chromavimas | |
| Bendras ilgis L | 161 mm; 239,4 mm | |
| Rinkinys | taip | |
| Pavara | rankena | |
| Perdava | išoriniams šešiabriauniams varžtams | |
| Turinys | rinkinys / asortimentas |
| Produkto numeris | 813765 2 | |
| EAN / GTIN | 4013288233301 | |
| Gamintojo numeris | 05020340001 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Germany, www.wera.de |