{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | JOKER | |
| Oznaczenie producenta | 6006 Joker XS/S Selbstjustierender Doppelmaulschlüssel, 7-10 x 1/4-3/8 x 10-13 x 7/16-1/2 x 161 mm | |
| Kolor | Srebrna | |
| Z funkcją grzechotki | tak | |
| Minimalny kąt roboczy | 30 | |
| Szczęki dwustronne | nie | |
| Ze skalą | nie | |
| Minimalna rozwartość klucza | 7 mm | |
| Maksymalna rozwartość klucza | 13 mm | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne | |
| Rodzaj produktu | Klucze rozsuwalne główkowe | |
| Materiał | stal chromowo-molibdenowa | |
| Powierzchnia | chromowanie na matowo | |
| Długość całkowita L | 161 mm | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 813760 XS/S | |
| EAN / GTIN | 4013288233288 | |
| Numer producenta | 05020330001 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |