Set di chiavi regolabili Joker 6006, autoregolante, Numero pezzi: 2

Codice art.: 813765 2
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero pezzi Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 2 pz.
Serie Joker
Denominazione originale prodotto Zangenschlüssel-Satz Joker 6006
Imballaggio Busta
Con funzione di cricchetto sì
Numero di utensili 2
Proprietà impugnatura Es. ergonomica
Tipo di prodotto Chiave
Materiale acciaio al cromo-molibdeno
Superficie es. cromata opaca
Set sì
Trasmissione Impugnatura
Uscita Per viti a esagono esterno
Contenuto Set / Assortimento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 813765 2
EAN / GTIN 4013288233301
Codice del produttore 05020340001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Utilizzabile con tutte le dimensioni metriche e in pollici nel rispettivo campo di impiego.
  • Presa automatica e continua di viti a testa esagonale e dadi.
  • Avvitamento rapido e completo senza togliere la chiave grazie alla funzione cricchetto meccanica.
  • Il meccanismo a leva durante la presa impedisce lo scivolamento ed eventuali danneggiamenti.
  • Angolo di oscillazione di ritorno particolarmente ridotto (solo 30°) grazie all’inserimento nei prismi con apertura angolare presenti nella bocca.
  • Chiave a forchetta autoregolante.
  • Superfici di presa parallele e lisce.

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, cromato opaco.

Fornitura:

Cad. 1 chiave regolabile n. art. 813760: Taglia XS/S; M/L
Riposte in: Borsa pieghevole di tessuto