Hinged rest platform for attachment to single-rail ladders

Nr art.: 77539
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Odcień, Szare Srebrny szary
Seria -
Część opisana, Srebrny szary Leiterrahmen; Plattform
Oznaczenie producenta Einklappbares Ruhepodest zum Anbau an Einholmleitern
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Kolor Szare; Białe
Wysokość z regulacją nie
Szerokość podstawy 0,5 mm; 0,6 mm
Głębokość podstawy 0,4 mm
Szerokość platformy 550 mm
Głębokość platformy 450 mm
Z balustradą nie
Poręcz dostępna nie
Możliwość składania tak
Możliwość chodzenia z jednej strony
Rodzaj produktu Podesty
Wykonanie stopnia szczeble
Powierzchnia stopnia rowkowanie
Materiał stal
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 77539
EAN / GTIN 4031405775398
Numer producenta 077539
Numer L L90240 100957
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Możliwy montaż na dowolnym szczeblu
  • Mocowanie bezpośrednio do centralnej szyny zabezpieczającej przed upadkiem i do drabin jednoszynowych za pomocą dodatkowego przyspawanego kątownika dla lepszego operowania stopami

Cecha szcz.:

  • Materiał: stal ocynkowana
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi

Z tej samej serii "-" Zobacz wszystkie