{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, gri | Gri argintiu | |
| Serie | - | |
| partea descrisă, Gri argintiu | Leiterrahmen; Plattform | |
| Denumirea producătorului | Einklappbares Ruhepodest zum Anbau an Einholmleitern | |
| Sigiliu de calitate și testare | Nu există | |
| Politică / etichetare | nu sunt prevăzute | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Zona EX | nu | |
| Culoarea | gri; alb | |
| Înălțime reglabilă | nu | |
| Suprafaţă de bază lăţime | 0,5 mm; 0,6 mm | |
| Suprafaţă de bază adâncime | 0,4 mm | |
| Lățime platformă | 550 mm | |
| Adâncime platformă | 450 mm | |
| Balustrade disponibile | nu | |
| Balustradă disponibilă | nu | |
| Pliabil | da | |
| Accesibilitate | unilateral | |
| Tip produs | Platformă de lucru | |
| Execuţia treptelor | treaptă | |
| Stratul exterior al suprafeţei de călcare | striație | |
| Material | oțel | |
| Mobil(ă) | nu |
| Cod articol | 77539 | |
| EAN / GTIN | 4031405775398 | |
| Număr producător | 077539 | |
| L-Număr | L90240 100957 | |
| Producător/responsabil | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |