{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Šedá | Stříbrná šedá | |
| Popsaná část, Stříbrná šedá | Leiterrahmen; Plattform | |
| Řada | - | |
| Označení výrobce | Einklappbares Ruhepodest zum Anbau an Einholmleitern | |
| Třída jakosti | Žádné | |
| Směrnice/označování | žádné | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Oblast EX | ne | |
| Barva | Šedá; Bílá | |
| Výška nastavitelná | ne | |
| Šířka půdorysné plochy | 0,5 mm; 0,6 mm | |
| Hloubka půdorysné plochy | 0,4 mm | |
| Šířka plošiny | 550 mm | |
| Hloubka plošiny | 450 mm | |
| Zábradlí k dispozici | ne | |
| Madlo dostupné | ne | |
| Skládací | ano | |
| Schůdnost | jednostranné | |
| Druh produktu | Pracovní podstavec | |
| Provedení schůdku | příčka | |
| Povrch stupátka | vrubování | |
| Materiál | ocel | |
| Pojízdné | ne |
| Katalogové číslo | 77539 | |
| EAN / GTIN | 4031405775398 | |
| Číslo výrobce | 077539 | |
| L-číslo | L90240 100957 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |