• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einklappbares Ruhepodest zum Anbau an Einholmleitern

Artikel-Nr.: 77539
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, grau Silbergrau
beschriebenes Teil, Silbergrau Leiterrahmen; Plattform
Serie -
Herstellerbezeichnung Einklappbares Ruhepodest zum Anbau an Einholmleitern
Güte- und Prüfsiegel keine
Richtlinie / Kennzeichnung keine
ESD-Schutzzone (EPA) nein
EX-Bereich nein
Farbe grau; weiß
Höhe Verstellbar nein
Grundfläche Breite 0,5 mm; 0,6 mm
Grundfläche Tiefe 0,4 mm
Breite Plattform 550 mm
Tiefe Plattform 450 mm
Geländer vorhanden nein
Handlauf vorhanden nein
klappbar ja
Begehbarkeit einseitig
Produktart Arbeitspodest
Tritt Ausführung Sprosse
Oberfläche Trittfläche Riffelung
Material Stahl
fahrbar nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 77539
EAN / GTIN 4031405775398
Herstellernummer 077539
L-Nummer L90240 100957
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einbau an jeder Sprosse möglich
  • Befestigung direkt an mittiger Fallschutzschiene und Einholmleitern mit zusätzlich angeschweißtem Winkel für bessere Fußbetätigung

Merkmal:

  • Material: Stahl verzinkt
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren