Platform without flap for scaffolding length 2.45 m

Nr art.: 27930
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Seria -
Oznaczenie producenta -
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Kolor Brązowy
Szerokość słupka 600 mm
Szerokość podstawy 600 mm
Głębokość podstawy 2 600 mm
Szerokość platformy 600 mm
Głębokość platformy 2 387 mm
Możliwość składania nie
Rodzaj produktu Platforma robocza
Wykonanie stopnia brak
Powierzchnia stopnia druk sitowy na drewnie
Materiał aluminium
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 27930
EAN / GTIN 4031405279308
Numer producenta 027930
Numer L L90240 100342
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Platforma bez klapy

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 600mm
  • Wysokość: 100 mm
  • Długość: 2600mm
  • Materiał: aluminium, drewno
  • Wymagany montaż: Do montażu bez użycia narzędzi
  • Szerokość platformy: 600 mm
  • Długość platformy: 2387 mm

Z tej samej serii "-" Zobacz wszystkie