Platform with flap for scaffolding length 3.0 m

Nr art.: 27933
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria -
Oznaczenie producenta -
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Kolor Brązowy
Szerokość słupka 610 mm
Szerokość podstawy 610 mm
Głębokość podstawy 3 090 mm
Możliwość składania tak
Rodzaj produktu Platforma robocza
Wykonanie stopnia brak
Powierzchnia stopnia druk sitowy na drewnie
Materiał aluminium
Na rolkach nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 27933
EAN / GTIN 4031405279339
Numer producenta 027933
Numer L L90110 1174
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Platforma z klapką

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 610mm
  • Wysokość: 105 mm
  • Długość: 3090mm
  • Materiał: aluminium, drewno
  • Wymagany montaż: Do montażu bez użycia narzędzi