Intermediate platform, folding Stahl verzinkt

Nr art.: 63960
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Seria -
Oznaczenie producenta Zwischenplattform, klappbar
Kolor Szare
Wysokość z regulacją nie
Szerokość platformy 600 mm
Głębokość platformy 300 mm
Z balustradą tak
Możliwość składania tak
Rodzaj produktu Platforma robocza
Powierzchnia stopnia rowkowanie
Materiał stal
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 63960
EAN / GTIN 4031405639607
Numer producenta 063960
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Może służyć jako podest spoczynkowy dla drabin jednosekcyjnych. Mocowany do ochraniacza pleców za pomocą dodatkowego wspornika. W komplecie wieszak.
  • Wymiary ok. 600 x 300 mm

Cecha szcz.:

  • Materiał: stal ocynkowana
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Szerokość platformy: 600 mm
  • Długość platformy: 300 mm