Platform with flap for scaffolding length 1.8 m

Nr art.: 27931
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Seria -
Oznaczenie producenta -
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Kolor Brązowy
Szerokość słupka 610 mm
Szerokość podstawy 610 mm
Głębokość podstawy 1 890 mm
Możliwość składania tak
Rodzaj produktu Podesty
Wykonanie stopnia brak
Powierzchnia stopnia druk sitowy na drewnie
Materiał aluminium
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 27931
EAN / GTIN 4031405279315
Numer producenta 027931
Numer L L90110 421
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Platforma z klapką

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 610mm
  • Wysokość: 105 mm
  • Długość: 1890 mm
  • Materiał: aluminium, drewno
  • Wymagany montaż: Do montażu bez użycia narzędzi