{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, grå | Sølvgrå | |
| Serie | - | |
| beskrevet del, Sølvgrå | Leiterrahmen; Plattform | |
| Producentbetegnelse | Einklappbares Ruhepodest zum Anbau an Einholmleitern | |
| Kvalitets- og testsejl | ingen | |
| Politik / mærkning | Ingen | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| EX-område | nej | |
| Farve | grå; hvid | |
| Højde, justerbar | nej | |
| Grundareal, bredde | 0,5 mm; 0,6 mm | |
| Grundareal, dybde | 0,4 mm | |
| Bredde, platform | 550 mm | |
| Dybde, platform | 450 mm | |
| Gelænder forefindes | nej | |
| Håndliste, til stede | nej | |
| Sammenklappelig | ja | |
| Tilgængelighed | enkeltsidet | |
| Produkttype | Arbejdsplatform | |
| Trin, udførelse | sprosse | |
| Overflade, trædeflade | rifling | |
| Materiale | stål | |
| Mobil | nej |
| Artikelnummer | 77539 | |
| EAN/GTIN | 4031405775398 | |
| Producentnummer | 077539 | |
| L-nummer | L90240 100957 | |
| Producent/ansvarlig person | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |