{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | - | |
| Oznaczenie producenta | - | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Kolor | Brązowy | |
| Szerokość słupka | 600 mm | |
| Szerokość podstawy | 600 mm | |
| Głębokość podstawy | 3 095 mm | |
| Szerokość platformy | 600 mm | |
| Głębokość platformy | 2 881 mm | |
| Możliwość składania | nie | |
| Rodzaj produktu | Podesty | |
| Wykonanie stopnia | brak | |
| Powierzchnia stopnia | druk sitowy na drewnie | |
| Materiał | aluminium | |
| Na rolkach | nie |
| Numer artykułu | 27934 | |
| EAN / GTIN | 4031405279346 | |
| Numer producenta | 027934 | |
| Numer L | L90110 1175 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |