Tyrolit tungsten carbide burr 52ZYA-S 12x25-6x70 PREMIUM aluminium

Nr art.: 768717
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Seria PREMIUM
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta 52ZYAS ALU
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Średnica trzonka 6 mm
Długość chwytu 45 mm
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się
Materiał skrawający VHM
Grupa skrawania N (metale nieżelazne)
Średnica skrawania 12 mm
Długość skrawania 25 mm
Kształt pilnika obrotowego Pilnik obrotowy, walcowy
Rodzaj uzębienia Uzębienie pojedyncze
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita 70 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki Frezowanie kształtowe (frezowanie matryc); Frezowanie profilowe; Frezowanie płaszczyzn
Rodzaj produktu Pilnik obrotowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 768717
EAN / GTIN 9003177687174
Numer producenta 768717
Numer L L50140 1438
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • The PREMIUM tungsten carbide burrs for the straight grinder are manufactured on state-of-the-art CNC grinding machines.
  • This results in an efficient precision tool in various designs that provides all the prerequisites for optimum results.
  • The aggressive cutter profile is particularly long-chipping and delivers the greatest removal when working in hard-to-reach places.
  • Due to a specially developed geometry of the cutting edges, this tool always succeeds in keeping the generation of heat low in order to protect the workpiece and the milling cutter.
  • This allows you to achieve the best standing time and maximum lifetime on all nonferrous metals.

Cecha szcz.:

  • Form: 52ZYA-S CYLINDRICAL MOUNTED POINT
  • Specification : ALU
  • Dimension (D x T - S x L): 12 x 25 - 6 x 70 mm
  • Diameter: 12 mm
  • Thickness: 25 mm
  • Material suitability: Aluminium
  • Product line: PREMIUM
  • Tool for: Straight grinder

Zaleta:

  • Highly efficient precision tool produced on modern CNC grinding machines
  • The tool achieves the longest lifetimes and maximum abrasiveness on nonferrous metals
  • Broad assortment

Zastosowanie:

  • For demanding work on nonferrous metals such as aluminium, aluminium bronze, aluminium base alloys, copper, bronze, brass, nickel silver and titanium
  • Particularly suitable for grinding tasks with hand-operated pneumatic or electric machines and industrial robots in difficult-to-reach places

Materiał:

  • Nonferrous metals
  • Nonferrous metals

Pasuje do:

  • Straight grinder

Wskazówka:

  • For demanding work on nonferrous metals such as aluminium, aluminium bronze, aluminium base alloys, copper, bronze, brass, nickel silver and titanium
  • Particularly suitable for grinding tasks with hand-operated pneumatic or electric machines and industrial robots in difficult-to-reach places

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "PREMIUM" Zobacz wszystkie