Zestaw podkładek równoległych, superprecyzyjny

Nr art.: 75614
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Liczba listew 24 pary
Długość L 125 mm
Tolerancja szerokości ± 0,01 mm
Wysokość H 10 mm; 12 mm; 14 mm; 16 mm; 18 mm; 20 mm; 22 mm; 24 mm; 26 mm; 28 mm; 30 mm; 32 mm; 34 mm; 36 mm; 38 mm; 40 mm; 42 mm; 44 mm; 46 mm; 48 mm; 50 mm; 52 mm; 6 mm; 8 mm
Tolerancja wysokości ± 0,01 mm
Równoległość 0,005 mm
Twardość (HRC) 58; 62
Opis kształtu Gładki; równolegle
Rodzaj produktu Podkładki równoległe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 75614
EAN / GTIN 4020772075613
Numer producenta 75614
Numer L L30130 304
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Zestaw podkładek równoległych w drewnianym stojaku, dopracowane parami tak, by były równoległe w płaszczyźnie.
Utwardzane powierzchniowo.

Cecha szcz.:

  • Poziom jakości: SP
  • Wielkość: 125
  • (para): 24
  • H
    Tolerancja wymiaru nominalnego
    : ±0,01
  • H
    Tolerancja pary
    (tp): IT5
  • B
    Tolerancja wymiarów nominalnych: ±0,01
  • L: 125
  • Szafka
    LK x BK x HK: 276x162x55 mm
  • Masa: 14 kg