Set de coussins parallèles, super précision

Réf.: 75614
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Nombre de lattes 24 paire
Longueur L 125 mm
Tolérance largeur ± 0,01 mm
Hauteur H 10 mm; 12 mm; 14 mm; 16 mm; 18 mm; 20 mm; 22 mm; 24 mm; 26 mm; 28 mm; 30 mm; 32 mm; 34 mm; 36 mm; 38 mm; 40 mm; 42 mm; 44 mm; 46 mm; 48 mm; 50 mm; 52 mm; 6 mm; 8 mm
Tolérance hauteur ± 0,01 mm
Parallélisme 0,005 mm
Dureté (HRC) 58; 62
Forme forme plane; parallèle
Type de produit cales parallèles

Identification et classification

Référence article 75614
EAN / GTIN 4020772075613
Réf. fabricant 75614
Article hors catalogue L30130 304
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Sous-couche parallèle dans un support en bois, par paires plan-parallèle finement meulées.
Cémenté.

Caractéristique(s):

  • Niveau de qualité: SP
  • Réf.: 125
  • Paire: 24
  • H
    Tolérance de cote nominale
    : ±0,01
  • H
    Tolérance de paire
    (tp): IT5
  • B
    Tolérance de cote nominale: ±0,01
  • L: 125
  • Coffrets
    LK x BK x HK: 276x162x55 mm
  • Poids: 14 kg