Set di tamponi paralleli, super precisione

Codice art.: 75614
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Imballaggio Cassa / Cassetta / Scatola
Numero listelli 24 paio
Lunghezza L 125 mm
Tolleranza larghezza ± 0,01 mm
Altezza H 10 mm; 12 mm; 14 mm; 16 mm; 18 mm; 20 mm; 22 mm; 24 mm; 26 mm; 28 mm; 30 mm; 32 mm; 34 mm; 36 mm; 38 mm; 40 mm; 42 mm; 44 mm; 46 mm; 48 mm; 50 mm; 52 mm; 6 mm; 8 mm
Tolleranza altezze ± 0,01 mm
Parallelismo 0,005 mm
Durezza (HRC) 58; 62
Descrizione della forma Es. piana; es. parallela
Tipo di prodotto Parallele temprate

Identificazione e classificazione

Codice articolo 75614
EAN / GTIN 4020772075613
Codice del produttore 75614
Numero-L L30130 304
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Sottocopertura parallela inserita in un cavalletto in legno, a coppie piano-parallelo finemente rettificata.
Cementato.

Proprietà:

  • Livello di qualità: SP
  • Dimensione: 125
  • Coppia: 24
  • H
    Tolleranza dimensione nominale
    : ± 0,01
  • H
    Tolleranza coppia
    (tp): IT5
  • B
    Tolleranza dimensione nominale: ± 0,01
  • L: 125
  • Cassetta
    LK x BK x HK: 276x162x55 mm
  • Peso: 14 kg