Vzporedni komplet blazinic, super natančnost

Št. art.: 75614
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Embalaža škatla/zaboj/vložek
Število letev 24 par
Dolžina 125 mm
Toleranca širine ± 0,01 mm
Višina 10 mm; 12 mm; 14 mm; 16 mm; 18 mm; 20 mm; 22 mm; 24 mm; 26 mm; 28 mm; 30 mm; 32 mm; 34 mm; 36 mm; 38 mm; 40 mm; 42 mm; 44 mm; 46 mm; 48 mm; 50 mm; 52 mm; 6 mm; 8 mm
Toleranca višine ± 0,01 mm
Vzporednost 0,005 mm
Trdota (HRC) 58; 62
Opis oblike ravno; vzporedno
Vrsta izdelka vzporedne podloge

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 75614
EAN/GTIN 4020772075613
Številka proizvajalca 75614
L-število L30130 304
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vzporedna podloga v lesenem stojalu, v parih ravninsko vzporedno fino brušena.
Primer je utrjen.

Lastnosti:

  • Raven kakovosti: SP
  • Velikost: 125
  • Par: 24
  • H
    Toleranca nazivne dimenzije
    : ±0,01
  • H
    Toleranca seznani
    (tp): IT5
  • B
    Toleranca nazivne dimenzije: ±0,01
  • L: 125
  • Zaboj
    LK x BK x HK: 276x162x55 mm
  • Masa: 14 kg