{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Emballage | kasse / Æske / Boks | |
| Antal lister | 24 par | |
| Længde L | 125 mm | |
| Bredde-tolerance ± | 0,01 mm | |
| Højde H | 10 mm; 12 mm; 14 mm; 16 mm; 18 mm; 20 mm; 22 mm; 24 mm; 26 mm; 28 mm; 30 mm; 32 mm; 34 mm; 36 mm; 38 mm; 40 mm; 42 mm; 44 mm; 46 mm; 48 mm; 50 mm; 52 mm; 6 mm; 8 mm | |
| Højdetolerance ± | 0,01 mm | |
| Parallelitet | 0,005 mm | |
| Hårdhed (HRC) | 58; 62 | |
| Formbeskrivelse | parallel; plan | |
| Produkttype | parallelunderlag |
| Artikelnummer | 75614 | |
| EAN/GTIN | 4020772075613 | |
| Producentnummer | 75614 | |
| L-nummer | L30130 304 | |
| Producent/ansvarlig person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |