• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Parallelunterlagen-Satz, Superpräzision

Artikel-Nr.: 75614
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Kiste / Kasten / Box
Anzahl Leisten 24 Paare
Länge L 125 mm
Breiten-Toleranz ± 0,01 mm
Höhe H 10 mm; 12 mm; 14 mm; 16 mm; 18 mm; 20 mm; 22 mm; 24 mm; 26 mm; 28 mm; 30 mm; 32 mm; 34 mm; 36 mm; 38 mm; 40 mm; 42 mm; 44 mm; 46 mm; 48 mm; 50 mm; 52 mm; 6 mm; 8 mm
Höhen-Toleranz ± 0,01 mm
Parallelität 0,005 mm
Härte (HRC) 58; 62
Formbeschreibung eben; parallel
Produktart Parallelunterlagen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 75614
EAN / GTIN 4020772075613
Herstellernummer 75614
L-Nummer L30130 304
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Parallelunterlagen-Satz im Holzständer, Paarweise planparallel feingeschliffen.
Einsatzgehärtet.

Merkmal:

  • Qualitätsstufe: SP
  • Größe: 125
  • Paar: 24
  • H
    Nennmaßtoleranz
    : ±0,01
  • H
    Paartoleranz
    (tp): IT5
  • B
    Nennmaßtoleranz: ±0,01
  • L: 125
  • Kasten
    LK x BK x HK: 276x162x55 mm
  • Gewicht: 14 Kg