Set de pad paralel, super precizie

Cod articol.: 75614
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Număr de baghete 24 pereche
Lungime L 125 mm
Lăţime toleranţă ± 0,01 mm
Înălţime H 10 mm; 12 mm; 14 mm; 16 mm; 18 mm; 20 mm; 22 mm; 24 mm; 26 mm; 28 mm; 30 mm; 32 mm; 34 mm; 36 mm; 38 mm; 40 mm; 42 mm; 44 mm; 46 mm; 48 mm; 50 mm; 52 mm; 6 mm; 8 mm
Toleranţă înălţime ± 0,01 mm
Paralelism 0,005 mm
Duritate (HRC) 58; 62
Descrierea formei Neted; paralel
Tip produs Cale plan-paralele

Identificare și clasificare

Cod articol 75614
EAN / GTIN 4020772075613
Număr producător 75614
L-Număr L30130 304
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Strat paralel așezat într-un suport din lemn, în perechi plan-paralel fin măcinat.
Carcasă întărită.

Caracteristică:

  • Nivel de calitate: SP
  • Dimensiuni: 125
  • Pereche: 24
  • H
    Toleranța dimensiunii nominale
    : ±0,01
  • H
    Toleranță pereche
    (tp): IT5
  • B
    Toleranța dimensiunii nominale: ±0,01
  • L: 125
  • Cutie
    LK x BK x HK: 276x162x55 mm
  • greutate: 14 kg