{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Počet lišt | 24 páry | |
| Délka L | 125 mm | |
| Tolerance šířky ± | 0,01 mm | |
| Výška H | 10 mm; 12 mm; 14 mm; 16 mm; 18 mm; 20 mm; 22 mm; 24 mm; 26 mm; 28 mm; 30 mm; 32 mm; 34 mm; 36 mm; 38 mm; 40 mm; 42 mm; 44 mm; 46 mm; 48 mm; 50 mm; 52 mm; 6 mm; 8 mm | |
| Tolerance výšky ± | 0,01 mm | |
| Souběžnost | 0,005 mm | |
| Tvrdost (HRC) | 58; 62 | |
| Popis tvaru | Rovná; paralelní | |
| Druh produktu | Paralelní podložky |
| Katalogové číslo | 75614 | |
| EAN / GTIN | 4020772075613 | |
| Číslo výrobce | 75614 | |
| L-číslo | L30130 304 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |