Conjunto de almohadillas paralelas, súper precisión

Número de artículo: 75614
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Embalaje Caja
Cantidad regletas 24 par
Longitud L 125 mm
Tolerancia de anchura ± 0,01 mm
Altura H 10 mm; 12 mm; 14 mm; 16 mm; 18 mm; 20 mm; 22 mm; 24 mm; 26 mm; 28 mm; 30 mm; 32 mm; 34 mm; 36 mm; 38 mm; 40 mm; 42 mm; 44 mm; 46 mm; 48 mm; 50 mm; 52 mm; 6 mm; 8 mm
Tolerancia de altura ± 0,01 mm
Paralelismo 0,005 mm
Dureza (HRC) 58; 62
Descripción de la forma Plano/a; paralelo/a
Tipo de producto Bases paralelas

Identificación y clasificación

Número de artículo 75614
EAN / GTIN 4020772075613
Número del fabricante 75614
Número L L30130 304
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Subyacente paralelo en un soporte de madera, en pares plano-paralelo finamente molido.
Caso endurecido.

Característica:

  • Nivel de calidad: SP
  • Tamaño: 125
  • Par: 24
  • H
    Dimensión nominal tolerancia
    : ±0,01
  • H
    Tolerancia a los pares
    (tp): IT5
  • B
    Dimensión nominal tolerancia: ±0,01
  • L: 125
  • Caja
    LK x BK x HK: 276x162x55 mm
  • Peso: 14 kg