Łapa schodowa

Nr art.: 74997
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria -
Oznaczenie producenta Stufenpratze
Opakowanie luzem
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Długość L 125 mm
Szerokość B 50 mm
Wysokość przesunięcia H1 20 mm
Min. wysokość mocowania 25 mm
Maks. wysokość mocowania h 70 mm
Maks. siła mocowania 19 kN
Szerokość rowka a 18 mm
Rodzaj produktu Łapa dociskowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 74997
EAN / GTIN 4020772074999
Numer producenta 74997
Numer L L30130 54
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Klamra schodowa, odlew specjalny, śruba i tuleja gwintowana 8.8.

Cecha szcz.:

  • Wielkość: 18-1
  • Rowek: 18
  • Siła napinająca maks.: 19,0 kN
  • Md: 130 Nm
  • B: 50
  • C: 20
  • H: 25–70
  • L: 125
  • S: 1,25
  • Masa: 1670 g