Stopničasta objemka

Št. art.: 74997
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Serija -
Oznaka proizvajalca Stufenpratze
Embalaža ohlapno
Potrdilo o kakovosti brez
Smernica/oznaka brez
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
EX-področje ne
Dolžina L 125 mm
Širina B 50 mm
Višina previsa H1 20 mm
Upogibna višina min. 25 mm
Maksimalna vpenjalna višina h 70 mm
Vpenjalna sila maks. 19 kN
Širina utor a 18 mm
Vrsta izdelka vpenjalnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 74997
EAN/GTIN 4020772074999
Številka proizvajalca 74997
L-število L30130 54
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Stopničasta objemka, posebno lito železo, vijak in navojni tulec 8,8.

Lastnosti:

  • Velikost: 18–1
  • Utor: 18
  • Vpenjalna sila maks.*: 19.0kN
  • Md: 130 Nm
  • B: 50
  • C: 20
  • H: 25- 70
  • L: 125
  • S: 1,25
  • Masa: 1670 g