Clemă pas

Cod articol.: 74997
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie -
Denumirea producătorului Stufenpratze
Ambalaj neambalate individual
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Politică / etichetare nu sunt prevăzute
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu
Lungime L 125 mm
Lăţime B 50 mm
Înălțimea tocului H1 20 mm
Înălțime de strângere min. 25 mm
Înălţimea max. de prindere h 70 mm
Forță de strângere max. 19 kN
Lățime canelură a 18 mm
Tip produs Gheară de strângere

Identificare și clasificare

Cod articol 74997
EAN / GTIN 4020772074999
Număr producător 74997
L-Număr L30130 54
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Clemă în trepte, fontă specială, șurub și manșon filetat 8,8.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 18-1
  • Canelură: 18
  • Forță de strângere max.*: 19,0kN
  • Md: 130 Nm
  • B: 50
  • C: 20
  • H: 25-70
  • L: 125
  • S: 1,25
  • greutate: 1670 g