Abrazadera de paso

Número de artículo: 74997
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie -
Denominación del fabricante Stufenpratze
Embalaje sueltos
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Directiva / etiquetado ninguno
Zona de protección ESD (EPA) no
Área EX no
Longitud L 125 mm
Anchura B 50 mm
Altura de escalón H1 20 mm
Altura de sujeción mín. 25 mm
Altura de sujeción máx. h 70 mm
Fuerza de sujeción máx. 19 kN
Ancho de ranura a 18 mm
Tipo de producto Brida de sujeción

Identificación y clasificación

Número de artículo 74997
EAN / GTIN 4020772074999
Número del fabricante 74997
Número L L30130 54
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera escalonada, hierro fundido especial, tornillo y manga roscada 8,8.

Característica:

  • Tamaño: 18-1
  • Ranura: 18
  • Fuerza de sujeción max.*: 19,0 kN
  • Md: 130 Nm
  • An: 50
  • C: 20
  • H: 25 a 70
  • L: 125
  • S: 1,25
  • Peso: 1670 g