{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | - | |
| Označení výrobce | Stufenpratze | |
| Obal | volné | |
| Třída jakosti | Žádné | |
| Směrnice/označování | žádné | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Oblast EX | ne | |
| Délka L | 125 mm | |
| Šířka B | 50 mm | |
| Výška paty H1 | 20 mm | |
| Upínací výška min. | 25 mm | |
| Upínací výška maximální h | 70 mm | |
| Upínací síla max. | 19 kN | |
| Šířka drážky a | 18 mm | |
| Druh produktu | Upínka |
| Katalogové číslo | 74997 | |
| EAN / GTIN | 4020772074999 | |
| Číslo výrobce | 74997 | |
| L-číslo | L30130 54 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |