• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stufenpratze

Artikel-Nr.: 74997
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Serie -
Herstellerbezeichnung Stufenpratze
Verpackung lose
Güte- und Prüfsiegel keine
Richtlinie / Kennzeichnung keine
ESD-Schutzzone (EPA) nein
EX-Bereich nein
Länge L 125 mm
Breite B 50 mm
Absatzhöhe H1 20 mm
Spannhöhe min. 25 mm
Spannhöhe max. h 70 mm
Spannkraft max. 19 kN
Breite Nut a 18 mm
Produktart Spannpratze

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 74997
EAN / GTIN 4020772074999
Herstellernummer 74997
L-Nummer L30130 54
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Stufenpratze, Spezialguss, Schraube und Gewindehülse 8.8.

Merkmal:

  • Größe: 18-1
  • Nut: 18
  • Spannkraft max.*: 19,0 kN
  • Md: 130 Nm
  • B: 50
  • C: 20
  • H: 25- 70
  • L: 125
  • S: 1,25
  • Gewicht: 1670 g