Brides de serrage

Réf.: 74997
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série -
Référence fabricant Stufenpratze
Emballage En vrac
Label de qualité et de contrôle sans
Directive / Marquage aucun
Zone de protection ESD (EPA) non
Zone EX non
Longueur L 125 mm
Largeur B 50 mm
Hauteur d’épaulement H1 20 mm
Hauteur de serrage min. 25 mm
Hauteur serrage max. h 70 mm
Force de serrage max. 19 kN
Largeur rainure a 18 mm
Type de produit bride de serrage

Identification et classification

Référence article 74997
EAN / GTIN 4020772074999
Réf. fabricant 74997
Article hors catalogue L30130 54
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Collier étagé, fonte spéciale, vis et manchon fileté 8,8.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 18-1
  • Rainure: 18
  • Force de serrage max.*: 19,0 kN
  • Md: 130 Nm
  • B: 50
  • C: 20
  • H: 25- 70
  • L: 125
  • S: 1,25
  • Poids: 1670 g