{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość | 125 mm | |
| Szerokość | 18 mm | |
| Wysokość | 50 mm | |
| Wysokość odsadzenia | 25 mm | |
| Wysokość przesunięcia | 10 mm | |
| Głębokość przesunięcia | 12,5 mm | |
| Min. wysokość mocowania | 13 mm | |
| Maks. wysokość mocowania | 62 mm | |
| Odległość od wierzchołka do końca rowka | 26 mm | |
| Odległość od wierzchołka do rowka | 45 mm | |
| Długość śruby mocującej | 55 mm | |
| Norma | DIN 6314 | |
| Śruby mocujące | M16; M18 | |
| Rodzaj produktu | Łapy dociskowe |
| Numer artykułu | 74575 | |
| EAN / GTIN | 4020772074579 | |
| Numer producenta | 74575 | |
| Numer L | L30130 615 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |