Upínací tyč odstupňována, s nastavitelným opěrným šroubem

Artiklové číslo: 74575
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Délka 125 mm
Šířka 18 mm
Výška 50 mm
Výška zalomení 25 mm
Výška paty 10 mm
Hloubka paty 12,5 mm
Upínací výška min. 13 mm
Upínací výška maximální 62 mm
Vzdálenost hrotu od konce drážky 26 mm
Vzdálenost hrotu od drážky 45 mm
Délka upínacího šroubu 55 mm
Norma DIN 6314
Upínací šrouby M16; M18
Druh produktu Upínací příložka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 74575
EAN / GTIN 4020772074579
Číslo výrobce 74575
L-číslo L30130 615
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upínací tyč, osazený, s nastavitelným opěrným šroubem, (bez upínací šroub)
Tvrzená ocel lakovaná.

Charakteristika:

  • Pro upínací šroub: M16, M18
  • H*: 13-62
  • podobně
    DIN6314
    B1 x L: 18x125
  • D x LS: M16x55
  • A: 25
  • A1xA2: 10x12,5
  • B2: 50
  • E1: 26
  • E2: 45
  • hmotnost: 1140 g