{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Longitud | 125 mm | |
| Anchura | 18 mm | |
| Altura | 50 mm | |
| Altura acodado | 25 mm | |
| Altura de escalón | 10 mm | |
| Profundidad de escalón | 12,5 mm | |
| Altura de sujeción mín. | 13 mm | |
| Altura de sujeción máx. | 62 mm | |
| Distancia punta para extremo de ranura | 26 mm | |
| Distancia punta para ranura | 45 mm | |
| Longitud tornillo de amarre | 55 mm | |
| Norma | DIN 6314 | |
| Tornillo de amarre | M16; M18 | |
| Tipo de producto | Brida |
| Número de artículo | 74575 | |
| EAN / GTIN | 4020772074579 | |
| Número del fabricante | 74575 | |
| Número L | L30130 615 | |
| Fabricante/responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |